Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4045 Gr.40 nachtblau Leder perforiert OB FO A SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400220002
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4045-40
EAN/GTIN:
     4042035978172
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
nachtblau
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 55,68*
€ 4,80*
ab € 43,74*
€ 55,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,02*
€ 61,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,87*
€ 63,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,00*
€ 69,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,54*
€ 75,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,28*
€ 68,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4040-40
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.