| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4002156745 Herst.-Nr.: 31740-47 EAN/GTIN: 4042035801333 |
| |
|
| | |
| Sanitized behandelt, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Soft-PU · Schuhform: Slipper · Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle · Geschlecht: Damen/Herren · Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Farbe: | weiß | Material: | Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20345 | Schutzklasse: | S2 SRC ESD | Ausführung: | DGUV 112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, antistatik-schuhe abeba, antistatik schuhe, sicherheitsschuhe weiss, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,68* | € 74,08* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,11* | € 75,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,72* | € 83,91* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,13* | € 84,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|