Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 37310 Gr.37 weiß Leder OB FO E A SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002118957
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37310-37
EAN/GTIN:
     4042035823861
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO E A SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,02*
€ 46,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,77*
€ 47,32*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,98*
€ 52,45*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,32*
€ 56,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,32*
€ 51,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.