Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 33240 Gr.46 schwarz Leder S2 SRA ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002118228
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     33240-46
EAN/GTIN:
     4042035885791
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt. Ristbereich mit Schnürung. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRA ESD
Ausführung:
Sanitized behandelt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,63*
€ 116,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 116,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 116,50*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 119,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,87*
€ 124,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,11*
€ 141,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,88*
€ 140,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,89*
€ 130,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,52*
€ 125,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,59*
€ 114,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.