Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 32120 Gr.48 weiß Mikrofaser SB A E SRC ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002117719
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32120-48
EAN/GTIN:
     4042035897923
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Klettverschluss
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420)
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB A E SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,95*
€ 74,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,60*
€ 76,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 82,74*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,56*
€ 82,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,55*
€ 87,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,41*
€ 83,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,09*
€ 81,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,95*
€ 68,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 57,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.