Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 31760 Gr.37 weiß Funktionsleder S1 SRC ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002117506
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31760-37
EAN/GTIN:
     4042035816580
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Wasserabweisend, kratzfest. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Funktionsleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 86,94*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,87*
€ 88,95*
6 Tage
1
€ 3,79*
ab € 69,56*
€ 89,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,73*
€ 98,75*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,95*
€ 105,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,78*
€ 104,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,57*
€ 94,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.