Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7090 Gr.42 mint/weiß Leder perforiert OB FO SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002116077
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7090-42
EAN/GTIN:
     4042035912572
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Decksohle Leder
· Geschlecht: Damen
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
mint/weiß
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,20*
€ 36,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,15*
€ 36,72*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,42*
€ 40,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 46,63*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.