Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 2120 Gr.49 weiß Mikrofaser SB A E SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002114488
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2120-49
EAN/GTIN:
     4042035881939
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420)
· Zwischensohle: Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB A E FO SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 71,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,42*
€ 73,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,09*
€ 74,81*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,91*
€ 81,21*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,01*
€ 86,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,25*
€ 85,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,78*
€ 81,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.