Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 1780 Gr.45 weiß Mikrofaser S2 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002114428
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1780-45
EAN/GTIN:
     4042035936370
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,20*
€ 79,88*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,17*
€ 88,89*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,88*
€ 95,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,20*
€ 72,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.