Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 39620 Gr.43/44 grün Spezialmaterial OB A E SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002114136
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     39620-44
EAN/GTIN:
     4042035891211
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar. Klimaklasse I. DOPPELGRÖSSE, bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die gerade Größe an. (36, 38, 40, 42, 44, 46).

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: autoklavierbar
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
43/44
Farbe:
grün
Material:
Spezialmaterial
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A E SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,64*
€ 46,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,34*
€ 47,38*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,75*
€ 51,40*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.