Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsfilter DT-4032E f.FF-300/FF-600/HF-300 CF22 B2P3 R D 3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001427600
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100260630
EAN/GTIN:
     04054596923300
Suchbegriffe:
Kombifilter B
kombifilter b2p3
kombifilter b
Die 3M™ Filter der DT-Serie sind in verschiedenen spezifischen Ausführungen erhältlich · die jeweils vor Partikeln · Gasen und Dämpfen oder einer Kombination aus beidem schützen. Sie eignen sich für die Verwendung mit 3M Mehrweg-Atemschutzmasken und Atemschutzgebläsen mit DIN 40-Filteranschlüssen.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Schutzklasse:
CF22 B2P3 R D
Ausführung:
DIN 40-Gewinde
Weitere Suchbegriffe: CleanSpace, Gebläseatemschutz, PAFtec, Zubehör Gebläseatemschutz, Filter, Atemschutzfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 157,54*
€ 201,14*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,49*
€ 295,11*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,11*
€ 351,1809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,14*
€ 348,8366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,20*
€ 331,058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,64*
€ 318,4916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,49*
€ 289,7531
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.