Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzvollmaske Secure Click FF-803 m.6-Punkt-Gurt Gr.L 3M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001427582
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100262626
EAN/GTIN:
     00638060432921
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Die 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutz-Vollmaske der Serie FF-800 bietet in Verbindung mit den entsprechenden 3M™ Secure Click™ Filtern Schutz gegen Schadstoffe in der Luft. Diese Maske verfügt über spannende Funktionen und ist die neue Generation von 3M in Sachen Komfort · leichteres Atmen und Einfachheit: · Sprechen: Sprechmembran für eine erleichterte Kommunikation. · Hören: Schneller und einfacher Anschluss der Filter. Einfach die Anschlussteile ineinander setzen und hörbar einrasten. Der 3M™ Secure Click™ Anschluss liefert dem Träger auch Gewissheit · dass Filter richtig eingesetzt sind. · Fühlen: Erleben Sie die Atmungsaktivität und einen höheren Komfort des weltweit ersten Quad-Flow Gas- und Dampffilters. · Prüfen: Mehr Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske schafft die einfache One-Touch Dichtsitzkurzprüfung der Maske. Die empfohlenen Anwendungen umfassen u. a. Montage · Reinigung von Chemikalien · chemische Industrie · Abschlagen · Meißeln · Hochofenbetrieb · Abtragen · maschinelle Bearbeitung · Mauerbau · Lackierarbeiten · Guss · Schleifen und Sägen. Branchen · in denen diese Maske angewendet werden kann · umfassen u. a. Schwerindustrie · Öl- und Gasförderung · Spezialchemie · Bergbau · Transportwesen · Landwirtschaft · Pharmaindustrie und Primärmetalle.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination, CleanSpace, Gasmaske, Maske, Atemschutz, Atemschutzmaske, Atemschutzvollmasken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,99*
€ 977,99*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.340,28*
€ 1.474,51*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.474,51*
€ 1.754,6669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.457,40*
€ 1.734,306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.401,80*
€ 1.668,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.368,37*
€ 1.628,3603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.340,28*
€ 1.594,9332
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 335,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.