| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001427570 Herst.-Nr.: 7100199505 EAN/GTIN: 04054596681064 |
| |
|
| | |
| Mit 3M™ VFlex™ Partikelmasken erhalten Sie kostengünstigen und dennoch zuverlässigen Schutz. Unsere Einweg-Atemschutzmasken haben V-förmige Falten · die sich um Ihren Mund erweitern und anpassen · um während der Arbeit mehr Platz und Komfort zu bieten. Sie beeinträchtigen Ihr Sichtfeld kaum · und das eigenentwickelte 3M Filtermaterial erleichtert Ihnen das Atmen. Die geprägte Front trägt dazu bei · dass die Atemschutzmaske ihre Form beibehält und sorgt innen für viel Platz und Bewegungsfreiheit · indem sie das Material vom Mund fernhält. Seitliche Laschen ermöglichen Ihnen die Positionierung auf dem Gesicht · und ein integrierter metalldetektierbarer Nasenbügel sorgt für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art. Diese Plattform lässt sich optimal mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten kombinieren. Durch das flach faltbare Design ist sie einfach und praktisch zu lagern.
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: bis zum 4-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Größe: | M/L | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | Schutzklasse: | FFP1 | Ausführung: | faltbar mit Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, feinstaubmaske ffp1 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Partikelmaske, Atemmaske, Schutzmaske, OP-Maske, Atemschutzmasken |
| | |
| |