Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel LEP-200 EU schallpegelabhängig m.Box/USB-Ladevorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001427529
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100233826
EAN/GTIN:
     00638060430217
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Schützen Sie Ihr Gehör mit den 3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpseln mit Umgebungshörfunktion vor lauten Geräuschen · ohne auf die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen zu verzichten. Unsere drahtlosen elektronischen Gehörschutzstöpsel sind darauf ausgelegt · Situationsbewusstsein und Kommunikation zu verbessern. Sie ermöglichen – ohne jede Einschränkung Ihres Gehörschutzes – die Kommunikation mit Personen in der Nähe ebenso wie die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Sie sind mühelos zu bedienen – mit nur einem einzigen Knopfdruck schalten Sie die Gehörschutzstöpsel ein und aus oder wechseln zwischen den verfügbaren Lautstärkeeinstellungen (leise · normal · laut). Ihr schlankes und leichtes Design verbessert den Gesamtkomfort und macht sie mit Kopfbedeckungen kompatibel. Austauschbare Ohrstücke ermöglichen es Ihnen · die Gehörschutzstöpsel an die gewünschte Schutzstufe anzupassen und einen komfortablen Sitz sicherzustellen. Das Aufladen erfolgt mittels eines Mikro-USB-Steckers am Ladeetui. Die Lithium-Ionen-Batterien ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb über bis zu 16 Stunden · das Aufladen (an einer USB-Buchse eines Computers oder einem Steckernetzteil) nimmt ca. 180 Minuten in Anspruch. Das Etui besitzt einen transparenten Deckel · durch den der Ladestandindikator mühelos zu erkennen ist. Ein rund um das Etui verlaufender Gummidichtring schützt die Gehörschutzstöpsel vor Nässe und Schmutz. Hinsichtlich des Schutzes gegen Wasser entspricht das Etui der Schutzart IP54 (bei geschlossenem Deckel und USB-Anschluss). Die Dämmung (SNR) der 3M™ PELTOR™ Elektronischen Gehörschutzstöpsel genügt den Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686/EWG. Sie sind in zwei Ausführungen verfügbar – eine für die industrielle Nutzung · und eine für die Nutzung beim Schießen und in der Forstwirtschaft. · Einsatzgebiet: Jagen und Schießen

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: schallpegelabhängig drahtlos
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
orange
Ausführung:
m.Aufbewahrungsbox/USB-Ladevorrichtung
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, Stöpsel, Ohropax, Ohrstoepsel, Gehörschutz, Ohrenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 617,81*
€ 710,47*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,80*
€ 752,93*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,93*
€ 895,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,34*
€ 869,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,86*
€ 832,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,08*
€ 812,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,80*
€ 791,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.