Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsfilter DT-4031E f.FM3/FM4PF-600E CF22 A2P3 R D 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001356018
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100260646
EAN/GTIN:
     04054596923270
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a2p3
kombifilter a
kombifilter a2
Wählen Sie den 3M™ Kombinations-Filter CF22 A2P3 R D DT-4031E für effektiven Schutz vor kombinierten Partikeln und organischen Gasen und Dämpfen. Er ist für die Verwendung mit den 3M™ Atemschutz-Vollmasken FM3 und FM4 und dem 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600 geeignet. Dieser Kombinations-Filter schützt vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt über 65 ºC sowie festen und flüssigen Partikeln · gesundheitsschädlichen und radioaktiven Partikeln · Mikroorganismen (z. B. Bakterien und Viren) und Enzymen. Hinweis: A2-Klassifizierung im Unterdruck-Modus. A1-Klassifizierung bei Verwendung mit zugelassenen 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Eigenschaft: gegen organische Gase und Dünste mit einem Siedepunkt 65 °C
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Schutzklasse:
CF22 A2P3 R D
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter, Gebläseatemschutz, Filter, CleanSpace, Zubehör Gebläseatemschutz, PAFtec
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 14,14*
€ 17,98*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 18,5798*
€ 22,3998*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 26,25*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 262,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.