Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske m.A2P3-Filter mittel 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001355824
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100265073
EAN/GTIN:
     04064035005764
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dieses handliche und sofort gebrauchsfertige Set wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Das Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 (mittel) und einen 3M™ Kombinationsfilter CF32 A2P3 R D DT-4041E in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
mittel
Ausführung:
m.A2P3-Filter
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Kombifilter A, atemschutz-halbmaske 3m, 3m atemschutzset, kombifilter a, Atemschutzmaske, Atemschutzhalbmasken, Gasmaske, Cleanspace Halbmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 57,51*
1
€ 8,95*
ab € 52,17*
€ 70,30*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 86,44*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 864,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.