Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maskenset A2P3 Inh.Maske 7502/Filter A2/Einlegefilter 9tlg. m.Deckel dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4001188738
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061554
EAN/GTIN:
     04046719131600
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Das 3M Gase- & Dämpfe-Maskenset A2P3 besteht aus der 3M Halbmaske 752 plus einem Filterset zum Auswechseln. Robust und zugleich höchst komfortabel zeigt sich die Halbmaske. Sie ist aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügt über eine Drop-Down-Bebänderung. Diese umlaufende Bebänderung erlaubt es · die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen · anstatt sie komplett ablegen zu müssen. Komfortabel sind auch ihre innovativen Detaillösungen sowie ihr perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung. Das 3M Cool Flow Ausatemventil reduziert die Atemwiderstände und macht ein einfaches Atmen möglich. Warme und feuchte Atemluft wird so effizient abgeleitet. Angenehmes Atmen wird zusätzlich durch das Doppelfiltersystem unterstützt · das zudem noch den positiven Effekt einer guten Gewichtsverteilung inne hat. Die Maske zeichnet sich außerdem durch ein umfangreiches Filter- und Ersatzteilsortiment aus und ist einfach zu handhaben und zu warten. Sicher und schnell funktioniert der Bajonett-Klick-Filteranschluss. Die Halbmaske ist in 3 Größen erhältlich dieses Modell hat die Größe M. Die 3M Halbmaske 752 ist kompatibel mit 3M Schutzbrillen. Im Set enthalten sind zwei Filter 655 (Schutzstufe A2) · vier Partikel-Einlegefilter 5935 (Schutzstufe P3R) und zwei Filterdeckel 51.

Weitere technische Eigenschaften:
· Schutzstufe: A2/PR3
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
M
Ausführung:
auswechselbare Filter
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter A, Atemschutzfilter Organische Gase, Atemschutzset, Kombifilter A, kombifilter a2p3, kombifilter a, atemschutz-halbmaske 3m, Atemschutz-Halbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske, Atemschutzhalbmasken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 210,21*
€ 253,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 258,70*
1
Frei Haus
ab € 252,43*
€ 297,51*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 240,59*
€ 299,50*
Lager 281
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 329,89*
€ 383,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 383,18*
€ 455,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,68*
€ 422,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,35*
€ 413,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 329,89*
€ 392,57
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 82,4725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1.532,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
596615
ab € 3,96*
Zubehör
3M
OLD50687
ab € 363,86*
Zubehör
3M
09324
ab € 103,95*
Zubehör
3M
9320+SV
ab € 7,80*
Zubehör
3M
9332+SV
ab € 177,20*
Zubehör
3M
419769
ab € 22,69*
Zubehör
3M
419749
ab € 29,63*
Zubehör
3M
475540
ab € 20,52*
Zubehör
3M
491488
ab € 31,44*
Zubehör
3M
414900
ab € 11,39*
Zubehör
3M
601746
ab € 10,48*
Zubehör
3M
601747
ab € 10,43*
Zubehör
3M
419765
ab € 14,35*
Zubehör
3M
481185
ab € 14,12*
Zubehör
3M
481180
ab € 12,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.