Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Bistro Pro Gr.46/47 schwarz EN 20347 CROCS AT WORK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700394222
Hersteller:
     Crocs at Work
Herst.-Nr.:
     15485-46/47
EAN/GTIN:
     0191448329690
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
clog größe 46-47 schwarz
nach DIN EN ISO 20347:2012 · OB SRC · Material: Croslite®-Schaum · kein Innenfutter · Sohle aus Croslite®-Schaum · rutschfestes Crocs Lock™ Profil · verstellbarer Turbo Strap Riemen für hohen Tragekomfort und perfekten Sitz · Rundumschutz dank Verstärkungs an Ferse, Zehen und Fußrücken · einfache Reinigung mit Wasser und Seife · Dual Crocs Comfort™: extra weiches Croslite™ Schaumfußbett auf einer Croslite™ Schaumaußensohle · geprüft nach ASTM F2913

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: verstellbarer Riemen
Weitere Informationen:
Größe:
46/47
Farbe:
schwarz
Material:
Croslite®-Schaum
Norm:
EN 20347
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, clogs schwarz, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,02*
€ 97,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,61*
€ 92,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,97*
€ 89,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.