Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sanita PU Clog Gr.40 schwarz PU Clog


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700394135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22890 GR. 40
EAN/GTIN:
     5700713075405
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S2 · Obermaterial: Leder · geschlossener Fersenbereich · mit Stahlkappe
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,76*
€ 160,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,68*
€ 159,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,79*
€ 152,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,86*
€ 147,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,99*
€ 127,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.