Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIASCO Sicherheitsclog TRUCKER, EN ISO 20345 SB FO A E, Gr. 45, aus Veloursleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700244664
Hersteller:
     Giasco
Herst.-Nr.:
     KU006H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sicherheits-Clogs
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345 SB FO A E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,26*
€ 101,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,28*
€ 94,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.