Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Douro Gr.43 schwarz/braun Leder/Textilmaterial S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-2700198544
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     134043
EAN/GTIN:
     3237154052433
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · Polycarbonatkappe · durchtrittsichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS · für harte Laufflächen geeignet · GERMAX®ZERO Sohle · nach DGUV 112-191 · Weite L

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Polycarbonat
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz/braun
Material:
Leder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 36,31*
€ 45,51*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 49,85*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 40,07*
€ 50,03*
1 Tag
14
2
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 51,23*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,69*
€ 71,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.