Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Kopf; 0÷100mm; IP50; ZX; Sensor-Art: Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ZX-LD100
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZX-LD100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
omron lwl-verstärker
Hersteller: OMRON
Dichtheitsklasse: IP50
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...0,1m
Sensor-Art: Laser
Sensoren-Typ: Kopf
Herstellerserie: ZX
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 910,87*
€ 993,58*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,70*
€ 1.007,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.102,17*
€ 1.209,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.113,61*
€ 1.216,38*
Frei Haus
ab € 1.318,00*
€ 1.470,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,84*
€ 1.439,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,24*
€ 1.414,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,34*
€ 1.386,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,72*
€ 1.355,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,17*
€ 1.311,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.