Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 19,5VDC; 12,3A; Aus: 7,4/5,0 CENTERPIN; 240W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51748 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 240 W Schwarz
Qoltec 51748 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 240 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-51748
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Hersteller: QOLTEC
Leistung: 240W
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 198x98x25mm
Setinhalt: Stromversorgungskabel
Ausgangsspannung: 19,5V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Anwendung: für Laptops
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 12,3A
Ausgangsanschlusses-Art: 7,4/5,0 CENTERPIN
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop
Verwendung - Gerätehersteller: Dell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.