Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 5,6V; Ammo Pack; DO35; einzelne Diode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZPD5.6-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ZPD5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode do35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,5375*
€ 0,63963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.