Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 600V; 95A; Kathode auf Schraube; DO203AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 600V; 95A; Kathode auf Schraube; DO203AB
Diode: Gleichrichter; 600V; 95A; Kathode auf Schraube; DO203AB
Artikel-Nr.:
     2805-ZP70A06V-HUA
Hersteller:
     HUAJING
Herst.-Nr.:
     ZP70A 600V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: HUAJING
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO203AB
Montagegewinde: M8x1,25
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 150A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.