Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 12V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 12V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass
Diode: Zener; 1W; 12V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass
Artikel-Nr.:
     2805-ZM4742A-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZM4742A-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF glass
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1071*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0997*
€ 0,4564*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.