Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16; L3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16; L3,2mm
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 16; gerade; 2,54mm; THT; 1x16; L3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZL262-16SG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*16S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 8,5mm
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06*
€ 0,2908*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
2 Tage
1647
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,30*
€ 84,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.