Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 DS1023-1*16S21


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035799
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*16S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 16 DS1023-1*16S21

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 16

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 16
Polzahl Gesamt: 16
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1023-1*16S21
Max. Temperatur: +105 °C
Länge (Tiefe): 40.64 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 8.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Buchsenform: Vierkant
Inhalt: 1 St.
Breite: 2.54 mm
Typ: DS1023-1*16S21
Hersteller-Nr.: DS1023-1*16S21
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-1*16S21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06*
€ 0,2908*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
1 Tag
1647
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,54*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,30*
€ 84,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 69,58*
€ 82,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.