Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 12; gerade; 2,54mm; THT; 2x6; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 12; gerade; 2,54mm; THT; 2x6; vergoldet
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 12; gerade; 2,54mm; THT; 2x6; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-ZL262-12DG
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1023-2*6S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 8,5mm
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x6
Maximalstrom: 3A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0447*
€ 0,2158*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,31*
2 Tage
935
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,32*
€ 58,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 5200 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.