Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 6 DS1023-2*6S21


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035667
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-2*6S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 6 DS1023-2*6S21

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 6

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 6
Polzahl Gesamt: 12
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.40 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1023-2*6S21
Typ: DS1023-2*6S21
Länge (Tiefe): 15.24 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Breite: 5 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Buchsenform: Vierkant
Höhe: 8.5 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: DS1023-2*6S21
EAN: - - - - - - - - -
Max. Drehzahl: 4500 /min
Schnittbreite: 1.5 mm
Spanwinkel: 20°

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-2*6S21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0447*
€ 0,2158*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,31*
2 Tage
935
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,32*
€ 58,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,37*
€ 69,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,37*
€ 57,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 44,76*
€ 53,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.