Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 1; grün; Fehlen; IP66; Pilz-; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 1; grün; Fehlen; IP66; Pilz-; Pos: 2
Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 1; grün; Fehlen; IP66; Pilz-; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ZB4BC3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BC3
EAN/GTIN:
     3389110888447
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Schalter-Typ: Druck
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: grün
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: ZB4BZ009;ZBE101;ZBE102;ZBE203;ZBE204;ZBE205;ZBE201;ZBE202
Herstellerserie: Harmony XB4
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: pilztaster grün, antriebskopf
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,03*
€ 11,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 11,62*
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 12,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,43*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.