Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 25A; Anode auf Schraube; DO5; M5; 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 25A; Anode auf Schraube; DO5; M5; 1,3V
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 25A; Anode auf Schraube; DO5; M5; 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-ZB25A12V-HUA
Hersteller:
     HUAJING
Herst.-Nr.:
     ZB25A 1200V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: HUAJING
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Montagegewinde: M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 370A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Lawinendurchbruch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.