Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; X: 140mm; Y: 190mm; Z: 49mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; X: 140mm; Y: 190mm; Z: 49mm; ABS; schwarz
Gehäuse: Pult; X: 140mm; Y: 190mm; Z: 49mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-Z33B-ABS
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     Z33B ABS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Hersteller: KRADEX
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 190mm
Größe X: 140mm
Größe Z: 49mm
Ausführung: mit Vertiefung für Folientastatur
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.