Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; X: 35mm; Y: 65,5mm; Z: 13mm; Mat.Geh: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; X: 35mm; Y: 65,5mm; Z: 13mm; Mat.Geh: ABS
Gehäuse: für Fernbedienung; X: 35mm; Y: 65,5mm; Z: 13mm; Mat.Geh: ABS
Artikel-Nr.:
     2805-Z132-MIX3-ABS
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     Z132 MIX3 ABS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Hersteller: KRADEX
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 65,5mm
Größe X: 35mm
Größe Z: 13mm
Anzahl Tasten: 4
Tastenfarbe: weiss
Ausführung: mit Platz für Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 222 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.