Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Netzteile; X: 54mm; Y: 81mm; Z: 46mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Netzteile; X: 54mm; Y: 81mm; Z: 46mm; ABS; grau
Gehäuse: für Netzteile; X: 54mm; Y: 81mm; Z: 46mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-Z10AJ-ABS
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     Z10AJ ABS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Hersteller: KRADEX
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für Netzteile
Größe Y: 81mm
Größe X: 54mm
Größe Z: 46mm
Eingangsanschlusses-Art: Netzstecker 230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.