Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 87mm; Z: 65mm; Polystyrol; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 87mm; Z: 65mm; Polystyrol; grau
Gehäuse: für DIN-Schiene; Y: 90mm; X: 87mm; Z: 65mm; Polystyrol; grau
Artikel-Nr.:
     2805-Z109J-PS
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     Z109J PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Hersteller: KRADEX
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: grau
Gehäuse-Typ: für DIN-Schiene
Größe Y: 90mm
Größe X: 87mm
Größe Z: 65mm
Plattenfarbe: grau
Anzahl der Module: 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.