Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Druckschalter; 250VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene; bistabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Druckschalter; 250VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene; bistabil
Modul: Druckschalter; 250VAC; 16A; IP40; für DIN-Schiene; bistabil
Artikel-Nr.:
     2805-Z-SWL24/SS
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-SWL24/SS
EAN/GTIN:
     4015082763046
Suchbegriffe:
Drucktaster
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 17,5x90x60mm
Signal: LED
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Anzahl stabiler Positionen: bistabil
Beleuchtungsspannung: 24V
Tastenfarbe: schwarz
Betriebsstrom max.: 16A
Modul-Typ: Druckschalter
Herstellerserie: Z-SW
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 34,74*
1
€ 5,00*
ab € 26,63*
€ 35,25*
1
€ 3,90*
ab € 27,53*
€ 36,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 37,53*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,34*
€ 38,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.