Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Drehschalter; 250VAC; 20A; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Drehschalter; 250VAC; 20A; IP20; für DIN-Schiene
Modul: Drehschalter; 250VAC; 20A; IP20; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-Z-DSU3-102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Z-DSU3-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
eaton drehschalter
drehschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 52x65x60mm
Kontaktkonfiguration: 3P3T
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beschreibung Schaltstellungen stabil: 1-0-2
Betriebsstrom max.: 20A
Modul-Typ: Drehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.