Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; X: 219mm; Y: 221mm; Z: 78mm; Polystyrol; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; X: 219mm; Y: 221mm; Z: 78mm; Polystyrol; schwarz
Gehäuse: Pult; X: 219mm; Y: 221mm; Z: 78mm; Polystyrol; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-Z-25/B
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     Z25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
abs kunststoffgehäuse
pultgehäuse
Hersteller: KRADEX
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 221mm
Größe X: 219mm
Größe Z: 78mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.