Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; für Gras; L: 370mm; Werkzeugstahl; gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere; für Gras; L: 370mm; Werkzeugstahl; gedreht
Kabelschere; für Gras; L: 370mm; Werkzeugstahl; gedreht
Artikel-Nr.:
     2805-YT-8854
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Drahtschneider
Kabelschere
Hersteller: YATO
Länge: 370mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Material der Spitze: Werkzeugstahl
Länge der Spitze: 130mm
Werkzeuganwendung: für Gras
Ausführung: gedreht
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.