Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; universell; 18mm; Material des Handgriffs: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; universell; 18mm; Material des Handgriffs: ABS
Messer; universell; 18mm; Material des Handgriffs: ABS
Artikel-Nr.:
     2805-YT-7505
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-7505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Hersteller: YATO
Breite: 18mm
Werkzeug-Typ: Messer
Material des Handgriffs: ABS
Verpackungs-Art: Blister
Zangen/Messer Eigenschaften: Schneide zum Abbrechen und Herausschieben
Zangen/Messer Anwendung: universell
Standardausstattung: Klinge x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.