Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste; Draht-; Messing,Polyamid,Edelstahl; ABS; 180mm; 3Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bürste; Draht-; Messing,Polyamid,Edelstahl; ABS; 180mm; 3Stk.
Bürste; Draht-; Messing,Polyamid,Edelstahl; ABS; 180mm; 3Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-YT-6351
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-6351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Hersteller: YATO
Material: Polyamid;Edelstahl;Messing
Anzahl Reihen: 3
Werkzeug-Typ: Bürste
Material des Handgriffs: ABS
Werkzeuganwendung: Entfernen von Rückständen von Dichtungen, Farbe, Kleber, Etiketten auf Glas oder Metalloberflächen;Entfernen von Lackresten
Länge des Werkzeugs: 180mm
Ausführung: Draht-
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.