Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant,kugelförmig; Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant,kugelförmig; Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselsatz; Sechskant,kugelförmig; Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-YT-0509
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-0509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbus schlüsselsatz
Hersteller: YATO
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant;kugelförmig
Schlüsselgröße: HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm;HEX 7mm;HEX 12mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.