Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: OFF-ON; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-YM06132C205NQ
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     YM06132C205NQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter einbau
Hersteller: C&K
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Montageabmessungen: Ø11,99mm
Ausgänge: Verbinder
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 4A / 28V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in linker Außenposition
Korpus-Verkleidung: Edelstahl
Herstellerserie: YM
Anzahl Positionen: 2
Schlüsselform: flach
Anzahl der Pole: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
216
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 19,65*
2 Tage
292
1
€ 14,99*
ab € 16,49*
€ 25,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück ( entspricht € 4.244,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.