Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 500mW; 9,1V; SMD; Rolle,Band; SOD323HE; 500nA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-YFZVFHTR9.1B
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     YFZVFHTR9.1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323HE
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 9,1V
Leck strom: 0,5µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,575*
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0702*
€ 0,7043*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.