Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 10kΩ; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC124-JR-0710KL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-0710KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0804
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
113272
10
€ 14,99*
ab € 0,00637*
€ 0,06455*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0102*
€ 0,102*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,65*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.