Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC124-JR-0710KL WIDERSTANDSARRAY, ARV341, 4 X 0402, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9235418
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-0710KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: YC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0804 [Metrisch 2010]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC124-JR-0710KL, 9235418, 923-5418
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0103*
    € 0,0151*
    Lager 139
    107822
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0065*
    € 0,0618*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0103*
    € 0,1026*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0152*
    € 0,01809
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0134*
    € 0,01595
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0125*
    € 0,01488
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0114*
    € 0,01357
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0113*
    € 0,01345
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0065*
    € 0,00774
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,618* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,53*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.