Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,WiFi; 4dBi; linear; SMD; 2,4÷2,5GHz; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YC0009AA
Hersteller:
     QUECTEL
Herst.-Nr.:
     YC0009AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: QUECTEL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Frequenz: 2,4...2,5GHz
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth
Antennen-Energiegewinn: 4dBi
Maße (a x b x c): 3,2x1,6x0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,19952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 678,81*
€ 807,7839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 672,30*
€ 800,037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 654,75*
€ 779,1525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 637,62*
€ 758,7678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 598,56*
€ 712,2864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.