| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XZG425/1.5-21 Herst.-Nr.: 66.9407-15021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: STÄUBLI Farbe: schwarz Kontaktbeschichtung: vernickelt Nennstrom: 32A Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse;mit Schiebeschutz Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V Leitungslänge: 1,5m Material für Leitungsisolation: PVC Mess Zubehörs-Typ: Verbindungskabel Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | STAUBLI: | STAUBLI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,48* | € 16,53* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,36* | € 16,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 11,11* | € 18,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|