Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; transparent; 24÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; transparent; 24÷48VDC
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; transparent; 24÷48VDC
Artikel-Nr.:
     2805-XVBC4B7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC4B7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V AC;24...48V DC
Äußere Abmessungen: Ø70mm
Anwendung: Signalampel
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Signalart: Blinklicht
Herstellerserie: Harmony XVB
Signalgeber-Typ: Licht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 44,27*
€ 58,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,68*
€ 99,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,07*
€ 110,20*
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 127,50*
Frei Haus
ab € 150,56*
€ 183,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.